Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3304000 laajennusankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1 tuuman pituus, 25 pk | AB6QKP 22A658

MKT FASTENING 3304000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 1 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKP Malli: 3304000Ristiviite: 22A658

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poran koko1 / 2 "
Pituus1"
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1"
Ruuvin koko1 / 4 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1000
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3304000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 1 tuumaa, 25 kpl
€27.23 /pakkaus