Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHECKERS FS5L Varoituspiiska Hd 5 jalkaa lippu ja pistorasia | AE6TQU 5UYK5

CHECKERS FS5L varoituspiiska Hd 5 jalkaa lippu ja pistorasia

Varastossa
Tuote: AE6TQU Malli: FS5LRistiviite: 5UYK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS5X Varoituspiiska HD 5 jalkaa sisältää x lipun | AE6TQT 5UYK4 FS5XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€93.71
TARKISTAJAT FS5XL Varoituspiiska HD 5 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TQV 5UYK6 FS5XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€123.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS5L varoituspiiska Hd 5 jalkaa lippu ja pistorasia
€111.88 / yksikkö