Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2858812 Kiila-ankkuri, Sinkitty teräs, 5/8 X 8-1/2 tuuman ankkurikoko, 5Pk | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 5/8 x 8-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPT Malli: 2858812Ristiviite: 21U994
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
€67.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin5.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.375 "
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus4"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)9294
Lopullinen leikkaus (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen jännitys (paunaa)9294
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)6957
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9294

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2858812 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 5/8 x 8-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 pk
€67.82 /pakkaus