Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2834434 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/4 X 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5Pk | AB6KPV 21U996

MKT FASTENING 2834434 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/4 x 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPV Malli: 2834434Ristiviite: 21U996

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4.75 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.375 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)11975
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9267
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2834434 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/4 x 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5 pk
€59.72 /pakkaus