Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 275881S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KLZ 21U931

MKT FASTENING 275881S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 5/8 x 8-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KLZ Malli: 275881SRistiviite: 21U931

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin5.625 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.375 "
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)9294
Lopullinen leikkaus (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen jännitys (paunaa)9294
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)6957
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9294

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 275881S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 5/8 x 8-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk
€286.16 /pakkaus