Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2738500 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 X 5 tuuman ankkurikoko, 20 pk | AB6KMV 21U950

MKT FASTENING 2738500 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 x 5 tuuman ankkurikoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KMV Malli: 2738500Ristiviite: 21U950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.375 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)3556
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)3556
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3556
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2738500 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 3/8 x 5 tuuman ankkurikoko, 20 pk
€150.69 /pakkaus