Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 273451S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 X 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KLU 21U926

MKT FASTENING 273451S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KLU Malli: 273451SRistiviite: 21U926

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.125 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus3.625 "
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)11975
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9267
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 273451S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 5 Pk
€318.99 /pakkaus