Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 273410S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 X 10 tuuman ankkurikoko, 4Pk | AB6KMB 21U933

MKT FASTENING 273410S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 10 tuuman ankkurikoko, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KMB Malli: 273410SRistiviite: 21U933

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin6.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.25 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)16201
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)16201
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13278
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16201

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 273410S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 10 tuuman ankkurikoko, 4 kpl
€348.80 /pakkaus