Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5697PK Pultti Ca Laippa, 1.25mm Reiän koko, 30mm Pituus, 25Pk | AD3PFH 40K783

DISCO 5697PK Pultti Ca-laippa, reiän koko 1.25 mm, pituus 30 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFH Malli: 5697PKRistiviite: 40K783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13mm
Suorittaa loppuunMusta orgaaninen
Pään väriMusta
Pää Dia.17mm
Pään korkeus7mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys13mm
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1.25mm
TyyppiCA-laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5697PK Pultti Ca-laippa, reiän koko 1.25 mm, pituus 30 mm, 25 pk
€16.81 /pakkaus