Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 263445I Drop-In Anchor, 3/4-10 Thread Size, 4-5/8 Inch Length | AF7HKD 21DC03

MKT FASTENING 263445I Drop-In ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HKD Malli: 263445IRistiviite: 21DC03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus4-5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiWedge Ankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)21461
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)21461

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 263445I Drop-In ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 4-5/8 tuumaa
€44.27 / yksikkö