MKT KIINNITYS 2578100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 7/8 tuuman ankkurin halk., 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AD8HKY 4KHW4

MKT FASTENING 2578100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKY Malli: 2578100Ristiviite: 4KHW4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin4"
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus5.125 "
Min. Upotus4"
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)13,902
Lopullinen leikkaus (Lb.)21,574
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21,574
Lopullinen jännitys (paunaa)13,902
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13,902

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.748
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2578100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€288.92 /pakkaus