MKT KIINNITYS 2558812 Kiila-ankkuri, luokka 5, 5/8 tuuman ankkurin halk., 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 pk | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Kiila-ankkuri, luokka 5, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKM Malli: 2558812Ristiviite: 4KHV3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus5.125 "
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5556
Lopullinen leikkaus (Lb.)9659
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)9659
Lopullinen jännitys (paunaa)5556
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5556

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Kiila-ankkuri, luokka 5, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 pk
€295.13 /pakkaus