Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2538334 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halk., 3-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKA Malli: 2538334Ristiviite: 4KHU1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€182.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
Upotus betoniin1.625 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1.75 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus2.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2367
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)2367
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2367

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5695
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2538334 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€182.19 /pakkaus