Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1715000 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AF9PRK 30PK43

MKT FASTENING 1715000 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF9PRK Malli: 1715000Ristiviite: 30PK43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)5760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4860

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1715000 Hihaankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€31.89 /pakkaus