Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1675110 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk | AD8HNR 4KJC5

MKT FASTENING 1675110 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HNR Malli: 1675110Ristiviite: 4KJC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran käyttöankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.75 "
Pään tyyliDuplex
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs, sinkitty
Maks. Valaisimen paksuus1-5 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)936

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.511
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1675110 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 100 Pk
€143.05 /pakkaus