Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1674060 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNK 4KJA8

MKT FASTENING 1674060 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman ankkurin pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HNK Malli: 1674060Ristiviite: 4KJA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran käyttöankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyyliValmis tasainen
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs, sinkitty
Maks. Valaisimen paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1674060 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman ankkurin pituus, 100 Pk
€64.44 /pakkaus