Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1358000 Drop-In ankkuri, 7/8 tuuman ankkuri halk., 10 kpl | AF9PQH 30PK18

MKT FASTENING 1358000 Drop-In-ankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 10 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PQH Malli: 1358000Ristiviite: 30PK18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Drive-työkalut4XMF5
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2.5 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Lopullinen jännitys (paunaa)7398
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7682
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7966

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1358000 Drop-In-ankkuri, 7/8 tuuman ankkurihalk., 10 Pk
€53.81 /pakkaus