Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 5Pk | AF9PQR 30PK26

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl

Varastossa
Tuote: AF9PQR Malli: 1338SS6Ristiviite: 30PK26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Drive-työkalut4XMF3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 9 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Lopullinen jännitys (paunaa)3957
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4391
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4824

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl
€52.50 /pakkaus