Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1110000 Expansion Shield, 1-1/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-5/8 tuuman pituus, 50Pk | AD8HMF 4KHZ8

MKT FASTENING 1110000 Expansion Shield, 1-1/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-5/8 tuuman pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HMF Malli: 1110000Ristiviite: 4KHZ8
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
€723.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuskilpi
Ankkuri Dia.1.125 "
Poran koko1.125 "
Sisäisen langan koko5 / 8 "
Pituus2.625 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2.625 "
Ruuvin koko5 / 8-11
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)14,170
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5820

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9905
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1110000 Expansion Shield, 1-1/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-5/8 tuuman pituus, 50 Pk
€723.48 /pakkaus