Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ MAY 70S0B-95-6X6 Rubber Strip, Polyurethane, Width 6 Inch, Length 6 Inch, Thickness 1/16 Inch | CE9LWJ 48YG82

MJ MAY 70S0B-95-6X6 kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9LWJ Model: 70S0B-95-6X6Ristiviite: 48YG82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
durometer95A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0463
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenHinta
MJ TOUKOKUU 70S0J-95-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 95A | CE9LTH 48YH05 70S0J-95-6X6tavallinen95A350%€73.25
MJ TOUKOKUU 70S0J-90A-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 90A | CE9LTJ 48YL57 70S0J-90A-6X6tarttuva90A525%€188.03
MJ TOUKOKUU 70S0J-90-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 90A | CE9LTK 48ZA73 70S0J-90-6X6tavallinen90A525%€73.25
MJ MAY 70S0J-80-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 80A | CE9LTL 48YH04 70S0J-80-6X6tavallinen80A600%€73.25
MJ TOUKOKUU 70S0J-80A-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 80A | CE9LTM 48YL56 70S0J-80A-6X6tarttuva80A600%€188.03
MJ TOUKOKUU 70S0J-75D-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 75D | CE9LTN 48YH06 70S0J-75D-6X6tavallinen75D230%€73.25
MJ TOUKOKUU 70S0J-70A-6X6 Kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 3/8 tuumaa, 70A | CE9LTP 48YL55 70S0J-70A-6X6tarttuva70A520%€188.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 70S0B-95-6X6 kuminauha, polyuretaani, leveys 6 tuumaa, pituus 6 tuumaa, paksuus 1/16 tuumaa
€54.21 / yksikkö