Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 505E-BR-9.00/F-10 Säkkikangas, juuttikuitu, 10 jalan pituus, 40 tuuman leveys | CF2NMT 48YG72

MJ MAY 505E-BR-9.00/F-10 säkkikangas, juuttikuitu, pituus 10 jalkaa, leveys 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2NMT Malli: 505E-BR-9.00/F-10Ristiviite: 48YG72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäkkikangas
VäriRusketus
reunatkeskeneräinen
Pituus10 ft
MateriaaliJuutikuitu
Maks. Lämpötila270 astetta F
Paksuus3 / 32 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 505A-BR-6.75/F-50 Säkkikangas, rusketus, juuttikuitu, 50 jalan pituus | CF2NLC 48YG35 505A-BR-6.75/F-5050 ft12 "€108.70
MJ TOUKOKUU 505A-BR-6.75/F-5 Säkkikangas, rusketus, juuttikuitu, 5 jalan pituus | CF2NLD 48YG34 505A-BR-6.75/F-55 ft12 "€11.29
MJ MAY 505C-BR-6.75/F-5 säkkikangas, ruskeanruskea, juuttikuitu, 30 tuuman leveys | CF2NLE 48YG46 505C-BR-6.75/F-55 ft30 "€21.17
MJ MAY 505A-BR-6.75/F-25 säkkikangas, tan, juuttikuitu, 25 jalkaa pituus | CF2NLF 48YG33 505A-BR-6.75/F-2525 ft12 "€54.52
MJ TOUKOKUU 505B-BR-6.75/F-100 Säkkikangas, rusketus, juuttikuitu, 20 tuuman leveys | CF2NLG 48YG37 505B-BR-6.75/F-100100 ft20 "€252.24
MJ MAY 505B-BR-6.75/F-150 säkkikangas, tan, juuttikuitu, 150 jalkaa pituus | CF2NLH 48YG38 505B-BR-6.75/F-150150 ft20 "€377.70
MJ MAY 505B-BR-9.00/F-10 säkkikangas, tan, juuttikuitu, 12 tuuman leveys | CF2NLJ 48YG60 505B-BR-9.00/F-1010 ft12 "€60.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 505E-BR-9.00/F-10 säkkikangas, juuttikuitu, pituus 10 jalkaa, leveys 40 tuumaa
€54.10 / yksikkö