Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402X-100-1518 Lasikuitukangas, rusketus, 54 jalan pituus, 15 tuuman leveys | CF2ERQ 48YR32

MJ MAY 402X-100-1518 lasikuitukangas, ruskeanruskea, 54 jalkaa pituus, 15 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: CF2ERQ Malli: 402X-100-1518Ristiviite: 48YR32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,152.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus54 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.01 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3124
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402XX-100-4018 Lasikuitukangas, rusketus, 54 jalan pituus, 40 tuuman leveys | CF2ERP 48YR83 402XX-100-4018tavallinen54 ft0.02 "40 "€16,122.53
MJ TOUKOKUU 402XIV-100S-4036 Lasikuitukangas, rusketus, 108 jalan pituus, 40 tuumaa leveys | CF2ERR 48YY77 402XIV-100S-4036Silikoni-liima108 ft0.014 "40 "€37,688.04
MJ TOUKOKUU 402XIV-100S-2036 Lasikuitukangas, rusketus, 108 jalan pituus, 20 tuuman leveys | CF2ERT 48YY76 402XIV-100S-2036Silikoni-liima108 ft0.014 "20 "€18,844.05
MJ TOUKOKUU 402XIV-100S-1036 Lasikuitukangas, rusketus, 108 jalan pituus, 10 tuuman leveys | CF2ERU 48YY75 402XIV-100S-1036Silikoni-liima108 ft0.014 "10 "€9,433.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402X-100-1518 lasikuitukangas, ruskeanruskea, 54 jalkaa pituus, 15 tuumaa leveys
€3,152.49 / yksikkö