Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen MITYVAC MV5536 -testisarja | AB4EKL 1XGR4

MITYVAC MV5536 Digital Diesel Test Kit

Varastossa
Tuote: AB4EKL Malli: MV5536Ristiviite: 1XGR4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen dieseltestisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Testipuristus (0-1000 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITYVAC MV5536 Digital Diesel Test Kit
€237.33 / yksikkö