MITUTOYO 64PKA062A Digital Readout Mill -paketti 16 x 36 tuumaa | AD6XTW 4CGX7

MITUTOYO 64PKA062A digitaalinen lukumyllypaketti 16 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XTW Malli: 64PKA062ARistiviite: 4CGX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,223.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lukumylly
Pituus16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1975
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)140.46
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MITUTOYO 64PKA058 Digital Readout Mill -paketti 12 x 30 tuumaa | AD6XTU 4CGX5 64PKA05812 "30 "€2,223.32
MITUTOYO 64PKA059 Digital Readout Mill -pakkaus 12 x 36 tuumaa | AD6XTV 4CGX6 64PKA05912 "36 "€2,116.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA062A digitaalinen lukumyllypaketti 16 x 36 tuumaa
€2,223.32 / yksikkö