Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 571-212-30 Elektroninen digitaalinen syvyysmittari 0-8 tuumaa | AD6XTE 4CGV9

MITUTOYO 571-212-30 Elektroninen digitaalinen syvyysmittari 0 - 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XTE Malli: 571-212-30Ristiviite: 4CGV9 / 4CGV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen syvyysmittari
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus3.93 "
PerustyyliKoko
IP-luokitus67
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 8 "
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
MITUTOYO 571-211-30 Elektroninen digitaalinen syvyysmittari 0-6 tuumaa | AD6XTD 4CGV8 571-211-300 - 6 "€585.18
MITUTOYO 571-213-10 Elektroninen digitaalinen syvyysmitta 0-12 tuumaa | AD6XTF 4CGW1 571-213-100 - 12 "€797.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 571-212-30 Elektroninen digitaalinen syvyysmittari 0 - 8 tuumaa
€688.21 / yksikkö