MITUTOYO 377-972A stereomikroskooppi | AD8MUA 4LA78

MITUTOYO 377-972A stereomikroskooppi

Varastossa
Tuote: AD8MUA Malli: 377-972ARistiviite: 4LA78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,795.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
ValaistusYlä 12V, 10W TungstenBottom 12V, 10W halogeeni
SuurennosZoomaus 10x40x
Optinen putkiKiikari, kaksoissäädettävä diopteri
Virtalähde120 VAC, 50/60 Hz
TyyppiStereo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9011108000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 377-972A stereomikroskooppi
€1,795.09 / yksikkö