Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 329-351-30 Digitaalisen syvyyden mikrometri 0-12 tuumaa | AD6XPF 4CGH7

MITUTOYO 329-351-30 Digitaalinen syvyysmikrometri 0 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XPF Malli: 329-351-30Ristiviite: 4CGH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalisen syvyyden mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
Lukkomutterin tyyppisauva
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä12
alue0 - 12 "
päätöslauselma0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppiSäädettävä
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 329-351-30 Digitaalinen syvyysmikrometri 0 - 12 tuumaa
€1,113.79 / yksikkö