Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 188-153 -ruuviväli 0.25 - 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8

MITUTOYO 188-153 Ruuvin nousuväli 0.25 - 2.5 mm

Varastossa
Tuote: AA8YBQ Malli: 188-153Ristiviite: 1ARB8
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
€44.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä Pitch Gage
rakentaminenTeräskotelo taittuvilla lehdillä
LehdetKapea muotoilu litistetyillä hampailla
LukituslaitePeukaloruuvi
Lehtien määrä28
Kierteen kulma (aste)60
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanta-alue tuumaa kohden (0.25--2.50 mm)
    • Kallistusalue millimetriä kohden (0.25 - 2.5 mm TPI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MITUTOYO 188-111 -ruuvikansi Gage V yhtenäinen 4 - 42 | AA8YBK 1ARB3 188-111V, yhtenäinen, Yhdysvaltain kansalainen€47.46
MITUTOYO 188-151 -ruuvikantaruuvi 4 - 42 / 0.4 - 7 mm | AA8YBL 1ARB4 188-151Yhtenäinen ja metrinen€92.66
MITUTOYO 188-152 -ruuvikantaruuvi 4 - 56 / 0.5 - 6 mm | AA8YBP 1ARB7 188-152Yhtenäinen ja metrinen€45.15
MITUTOYO 188-121 -ruuviväli 0.4 mm - 7 mm 18 lehtiä AE9YEF 6NRD3 188-121metrinen€38.44
MITUTOYO 188-122 -ruuviväli 0.4 - 7 mm 21 lehtiä AE9YEG 6NRD4 188-122metrinen€63.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 188-153 Ruuvin nousuväli 0.25 - 2.5 mm
€44.94 / yksikkö