Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 184-313S Tunnusmittari | AA8AGQ 16X228

MITUTOYO 184-313S Feeler Gage

Varastossa
Tuote: AA8AGQ Malli: 184-313SRistiviite: 16X228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler Gage -sarja
Terän pituus4"
Terän leveys1/2 (13 mm)
MateriaaliTeräs
Paksuus28 lehtiä, 0.05 - 0.15 mm x 0.01 mm, 0.2 - 1 mm x 0.05 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
MITUTOYO 184-303S Tunnusmittari | AA8AGP 16X227 184-303S6"€127.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 184-313S Feeler Gage
€121.17 / yksikkö