Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 148-853 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Alue, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija | CT3UQA 54GE52

MITUTOYO 148-853 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Kantavuus, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija

Varastossa
Tuote: CT3UQA Malli: 148-853Ristiviite: 54GE52
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
€107.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen mikrometrin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 250-312 digitaalinen mikrofonipää | CT3UPY 39x327 250-312Pää€236.63
MITUTOYO 148-104 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Alue, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija | CT3UPZ 54GE42 148-104Mekaaninen mikrometrin pää€100.97
MITUTOYO 148-822 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Alue, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija | CT3UQB 45MY06 148-822Mekaaninen mikrometrin pää€96.80
MITUTOYO 148-804 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Alue, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija | CT3UQC 54GE48 148-804Mekaaninen mikrometrin pää€88.52
MITUTOYO 148-308 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Kantavuus, 0.002 mm Tarkkuus, 6.35 mm Karan halkaisija | CT3UQD 54GE47 148-308Mekaaninen mikrometrin pää€96.08
MITUTOYO 150-190 mekaaninen mikrometripää, mm - 25 mm Kantavuus, 0.002 mm Tarkkuus, 6.35 mm Karan halkaisija | CT3UQE 54GE53 150-190Mekaaninen mikrometrin pää€122.23
MITUTOYO 150-802 Mekaaninen mikrometripää, mm - 25 mm Kantavuus, 0.002 mm Tarkkuus, 6.35 mm Karan halkaisija | CT3UQF 54GE57 150-802Mekaaninen mikrometrin pää€129.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 148-853 Mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Kantavuus, 0.002 mm Tarkkuus, mm Karan halkaisija
€107.78 / yksikkö