Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 129-127CERT Syvyysmikrometri 0-4 Räikkä Stop Nist Case | AC6VBG 36J716

MITUTOYO 129-127CERT Syvyysmikrometri 0-4 Ratchet Stop Nist -kotelo

Varastossa
Tuote: AC6VBG Malli: 129-127CERTRistiviite: 36J716

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusKyllä
CertificationKalibrointitodistus
Lukkomutterin tyyppisauva
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä4
alue0 - 4 "
päätöslauselma0.001 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppivaihdettava
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 129-127CERT Syvyysmikrometri 0-4 Ratchet Stop Nist -kotelo
€344.65 / yksikkö