Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 103-260 mikrometri 0-1 tuuman 0.0001 räikkä | AE3CDE 5C688

MITUTOYO 103-260 mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 Räikkä

Varastossa
Tuote: AE3CDE Malli: 103-260Ristiviite: 5C688

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinKovametalli, tasainen
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinaluepäätöslauselmasormustinHinta
MITUTOYO 293-130 Ulkomikrometri 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Tasainen kovametalli0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€2,699.14
MITUTOYO 101-113CERT ulkomikrometri 0-1 Ratchet Nist -kotelo | AC6VBH 36J717 101-113 CERTKavennettu0 - 1 "0.0001 "Räikkä€279.72
MITUTOYO 101-114 mikrometri 1-2 tuuman 0.0001 tuuman räikkä | AD6XMK 4CGA4 101-114Tasainen1 - 2 "0.0001 "Räikkä€229.98
MITUTOYO 103-177 mikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa emali | AD6XMM 4CGC4 103-177Tasainen0 - 1 "0.001 "Räikkä€180.74
MITUTOYO 103-136 mikrometri 1-2 tuuman 0.0001 tuuman kitka | AD6XMN 4CGC6 103-136Tasainen1 - 2 "0.0001 "Kitka€202.56
MITUTOYO 103-180 mikrometri 3-4 tuuman 0.001 tuuman räikkä | AD6XMP 4CGC7 103-180Tasainen3 - 4 "0.001 "Räikkä€239.90
MITUTOYO 103-221 mikrometri 6-7 tuumaa 0.0001 tuumaa | AD6XMQ 4CGC8 103-221Tasainen6 - 7 "0.0001 "Räikkä€332.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 103-260 mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 Räikkä
€185.81 / yksikkö