Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 103-185 O. Mic R, 8-9/.001 tuuman koko | CT3XWC 39X005

MITUTOYO 103-185 O. Mic R, 8-9/001 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CT3XWC Malli: 103-185Ristiviite: 39X005
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
€474.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrometriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 103-129 Mikrometri 0-25 mm/0.001 mm | CT3XBR 39W990 103-129mikrometriä€181.09
MITUTOYO 102-301 Mikrometri 0-25 mm | CT3XBT 39W981 102-301mikrometriä€189.09
MITUTOYO 103-143-10 150-175/0.01 mm Ulkomikrometri | CT3XVN 39W996 103-143-10Mikrometrin ulkopuolella€358.37
MITUTOYO 102-327-10 ulkomikrometri, tuuma, 0-1 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, 0001 tuuman resoluutio | CT3XVP 798K38 102-327-10Mikrometrin ulkopuolella€203.33
MITUTOYO 103-141-10 Ulkoinen mikrofoniräikkä, 100-125/,01 mm | CT3XVQ 39W994 103-141-10Räikkä€287.99
MITUTOYO 103-142-10 125-150/,01 mm Ulkoinen mikrofoniräikkä | CT3XVR 39W995 103-142-10Räikkä€312.52
MITUTOYO 103-139-10 50-75/,01 mm Ulkoinen mikrofoniräikkä | CT3XVT 39W992 103-139-10Räikkä€225.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 103-185 O. Mic R, 8-9/001 tuuman koko
€474.89 / yksikkö