Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 05CZA624 Spc-kaapeli datakytkimellä 40 tuumaa Ip66 / 67 | AA8YBD 1ARA6

MITUTOYO 05CZA624 Spc-kaapeli datakytkimellä 40 tuumaa Ip66/67

Varastossa
Tuote: AA8YBD Malli: 05CZA624Ristiviite: 1ARA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSPC-liitäntäkaapeli
Pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MITUTOYO 05CZA625 -spc-kaapeli datakytkimellä 80 tuumaa Ip66 / 67 | AA8YBE 1ARA7 05CZA62580 "€152.95
MITUTOYO 05CZA662 -kaapeli datakytkimellä 40 tuuman Ip65 | AA8YBF 1ARA8 05CZA66240 "€131.63
MITUTOYO 05CZA663 Spc-kaapeli datakytkimellä 80 tuuman Ip65 | AA8YBG 1ARA9 05CZA66380 "€174.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 05CZA624 Spc-kaapeli datakytkimellä 40 tuumaa Ip66/67
€150.16 / yksikkö