Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 050109 Reunahaku Yksisylinterinen 0.500 kärki | AB4PYY 1ZRN6

MITUTOYO 050109 Edge Finder Yksisylinterinen 0.500 kärki

Varastossa
Tuote: AB4PYY Malli: 050109Ristiviite: 1ZRN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunahaku
rakentaminenTeräs
LopputyyppiYksittäinen, lieriömäinen
Varsi Dia.0.5 "
Vinkki Dia.0.5 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MITUTOYO 050101 Edge Finder Single 0.375 Varsi 0.200 Vinkki | AB4PYV 1ZRN3 0501010.375 "€23.14
MITUTOYO 050102 Edge Finder Single 0.500 Varsi 0.200 Vinkki | AB4PYW 1ZRN4 0501020.5 "€23.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 050109 Edge Finder Yksisylinterinen 0.500 kärki
€21.09 / yksikkö