Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-VT Vise Clamp Single Wedge 5 / 8-11 x 1-1 / 2in | AG4KLQ 34CV57

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-VT ruuvipuristin, yksi kiila 5/8-11 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KLQ Malli: FK2-VTRistiviite: 34CV57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko5 / 8-11 x 1-1 / 2 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiYksi kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VT Vise Clamp Single Wedge 5 / 16-18 x 3 / 4in | AG4KLP 34CV55 BK2-VT5 / 16-18 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)€199.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-VT ruuvipuristin, yksi kiila 5/8-11 x 1-1/2 tuumaa
€486.23 / yksikkö