Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60152 Koneistettava kanavakiila | AH4CLF 34CV48

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60152 Koneistettava kanavakiila

Varastossa
Tuote: AH4CLF Malli: 60152Ristiviite: 34CV48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistettava kanava
MateriaaliAlumiini / Teräs
kokonaisleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8936
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: Kiila

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHalkaisijavoimaKierteen kokoeräMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60052 Etana työstettävä kiila 500 7-1 / 2 tuumaa | AH4CKZ 34CV42 60052--8599 lb-EtanaAlumiini / Teräs--€30.23
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60071 työstettävä kanavakiila 1 / 4-20 7/8 tuumaa | AH4CLA 34CV43 600717 / 8 "1 / 4 "1500 lb1 / 4-20Koneistettava kanavaAlumiini / Teräs1.5 "3 / 4 "€101.22
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60072 Etana työstettävä kiila 750 7-1 / 2 tuumaa | AH4CLB 34CV44 60072----EtanaAlumiini / Teräs--€42.12
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60101 Koneistettava kanavakiila 2 tuumaa 1-1 / 4 tuumaa | AH4CLC 34CV45 601011.25 "5 / 16 "2000 lb2"Koneistettava kanavaAlumiini / Teräs2"10 "€109.33
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60102 Etana työstettävä kiila 1000 7-1 / 2 tuumaa | AH4CLD 34CV46 60102----EtanaAlumiini / Teräs--€62.67
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60151 Koneistettava kanavakiila 1 / 2-13 2 tuumaa | AH4CLE 34CV47 601512"1 / 2 "3500 lb1 / 2-13Koneistettava kanavaAlumiini / Teräs3"1.5 "€178.13
MITEE-BITE PRODUCTS INC 80051 työstettävä kanavakiila M4 12mm | AH4CLG 34CV49 8005112mm4mm2225 NM4Koneistettava kanavaAlumiini / Teräs28.60mm12.7mm€92.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60152 Koneistettava kanavakiila
€135.70 / yksikkö