DBI-SALA 8518000: n suljettu avaruusnostimen runko | AE4TBY 5MNZ8

DBI-SALA 8518000 Suljetun tilan nostimen runko

Varastossa
Tuote: AE4TBY Malli: 8518000Ristiviite: 5MNZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,522.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruusnostimen runko
Pohjan leveys37 - 64 "
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma450 lb
Offset12 - 29 "
Kokonaiskorkeus70 1/2 - 83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)115.57
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518000 Suljetun tilan nostimen runko
€10,522.04 / yksikkö