Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 T-urapuristinsarja M8 x 1.25 ST | AH4CRH 34CX11

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 T-urakiinnityssarja M8 x 1.25 ST

Varastossa
Tuote: AH4CRH Malli: 50646Ristiviite: 34CX11
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
€204.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-uran kiinnityssarja
HalkaisijaM8
Aseman koko5mm
voima750 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys27.9mm
Kokonaiskorkeus20.65mm
kokonaisleveys15.9mm
thread Pituus16mm
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4854
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)24.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puristintyyli: Cam-toiminta
    • T-uran koko: 12 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHalkaisijaAseman kokovoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 T-urapuristinsarja 1 / 4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€205.92
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-urapuristinsarja 5 / 16-18 ST | AH4CRA 34CX04 106415 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb1-7 / 64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€214.96
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 T-uran kiinnityssarja 1/2 tuumaa | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€209.12
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 T-urapuristinsarja 3 / 8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€213.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 T-urakiristinsarja 5/8 tuumaa | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1-17 / 64 "1.25 "1"1"€229.11
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 T-urapuristinsarja 1 / 2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1.375 "1.375 "1"1"€214.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 T-urapuristinsarja 8 mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm15mm12.7mm12mm€208.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 T-urakiinnityssarja M8 x 1.25 ST
€204.99 / yksikkö