Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50426 T-mutteripihdit 12mm ST PK2 | AH4CRY 34CX25

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50426 T-mutteripuristimet 12mm ST PK2

Varastossa
Tuote: AH4CRY Malli: 50426Ristiviite: 34CX25

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€105.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-mutteripidikkeet
HalkaisijaM8
Aseman koko5mm
voima750 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys27.9mm
Kokonaiskorkeus20.65mm
kokonaisleveys15.9mm
thread Pituus16mm
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puristintyyli: Cam-toiminta
    • T-uran koko: 12 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHalkaisijaAseman kokovoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10420 T-mutteripihdit 1 / 4-20 ST PK2 | AH4CRP 34CX17 104201 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€117.85
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10421 T-mutteripihdit 5 / 16-18 ST PK2 | AH4CRQ 34CX18 104215 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb1-7 / 64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€115.33
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10422 T-mutteripihdit 1/2 tuumaaST PK2 | AH4CRR 34CX19 104223 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€125.71
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10423 T-mutteripihdit 9/16 tuuman ST PK2 | AH4CRT 34CX20 104233 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€118.45
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10424 T-mutteripihdit 5/8 tuuman ST PK2 | AH4CRU 34CX21 104241 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1-17 / 64 "1.25 "1"1"€115.33
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10426 T-mutteripihdit 11/16 tuuman ST PK2 | AH4CRV 34CX22 104261 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1.375 "1.375 "1"1"€117.85
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50422 T-mutteripihdit 8mm ST PK2 | AH4CRW 34CX23 50422M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm15mm12.7mm12mm€117.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50426 T-mutteripuristimet 12mm ST PK2
€105.67 / yksikkö