Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33260 Sijaintikisko 47/64 tuuman korkeus x 3 leveys x 31/32 tuuman syvyys | AH4CTQ 34CX43

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33260 Paikannuskisko 47/64 tuumaa korkeus x 3 leveys x 31/32 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH4CTQ Malli: 33260Ristiviite: 34CX43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskon sijainti
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys31 / 32 "
Kokonaiskorkeus47 / 64 "
kokonaisleveys3"
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)1.85
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: Kiskon sijainti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33110 Sijaintikisko 23/64 tuuman korkeus x 3/4 leveys x 31/64 tuuman syvyys | AH4CTG 34CX35 3311031 / 64 "23 / 64 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20€21.17
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33120 Sijaintikisko 23/64 tuuman korkeus x 2 leveys x 31/64 tuuman syvyys | AH4CTH 34CX36 3312031 / 64 "23 / 64 "2"1 / 2 "1 / 4-20€26.53
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33140 Kohdekisko 23/64 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 31/64 tuuman syvyys | AH4CTJ 34CX37 3314031 / 64 "23 / 64 "4"1 / 2 "1 / 4-20€37.21
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33160 Sijaintikisko 23/64 tuuman korkeus x 6 leveys x 31/64 tuuman syvyys | AH4CTK 34CX38 3316031 / 64 "23 / 64 "6"1 / 2 "1 / 4-20€53.56
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33180 Sijaintikisko 23/64 tuuman korkeus x 10 leveys x 31/64 tuuman syvyys | AH4CTL 34CX39 3318031 / 64 "23 / 64 "10 "1 / 2 "1 / 4-20€68.09
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33200 Kohdekisko 31/64 tuuman korkeus x 3 leveys x 47/64 tuuman syvyys | AH4CTM 34CX40 3320047 / 64 "31 / 64 "3"5 / 8 "1 / 4-20€38.84
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33220 Sijaintikisko 31/64 tuuman korkeus x 6 leveys x 47/64 tuuman syvyys | AH4CTN 34CX41 3322047 / 64 "31 / 64 "6"5 / 8 "1 / 4-20€78.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33260 Paikannuskisko 47/64 tuumaa korkeus x 3 leveys x 31/32 tuumaa syvyys
€52.68 / yksikkö