Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33075 Kiinnityskahva M5 3/4 tuuman Pk2: lla AG4KPJ 34CW77

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33075 Kiinnityskahva, jossa M5 3/4 tuuman Pk2

Varastossa
Tuote: AG4KPJ Malli: 33075Ristiviite: 34CW77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnittimen kahva M5: llä
Palojen lukumäärä2
Koko3 / 4 "
TyyppiTalongrip (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKokoTyyppiHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 32075 Kiinnityskahva tuumalla 3/4 tuuman Pk2 | AG4KPH 34CW76 32075Kiinnittimen kahva tuumalla23 / 4 "Talongrip (TM)€63.89
MITEE-BITE PRODUCTS INC 32100 Kiinnityskahva tuumalla 1 tuuman Pk2 | AG4KPK 34CW78 32100Kiinnittimen kahva tuumalla21"Talongrip (TM)€66.79
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33100 Kiinnityskahva M5 1 tuuman Pk2 | AG4KPL 34CW79 33100Kiinnittimen kahva M5: llä21"Talongrip (TM)€66.79
MITEE-BITE PRODUCTS INC 32150 Kiinnityskahva 5 / 16-18 1in | AG4KPM 34CW80 32150Kiinnittimen kahva 5 / 16-1811"Talongrip (TM)€42.13
MITEE-BITE PRODUCTS INC 33150 Kiinnityskahva M8 1in | AG4KPN 34CW81 33150Kiinnittimen kahva M8: llä11"Talongrip (TM)€45.44
MITEE-BITE PRODUCTS INC 32175 Kiinnityskahvat Versagrip Pk2 | AG4KPU 34CW86 32175Kiinnittimen kahvat2-Versagrip€82.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 33075 Kiinnityskahva, jossa M5 3/4 tuuman Pk2
€60.51 / yksikkö