Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 Puristin-suuri modulaarinen / kompakti 3 / 8-16 1-1 / 2 tuumaa | AH4CMW 34CV96

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 Clamp-Large Modulaarinen / Kompakti 3/8-16 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CMW Malli: 26230Ristiviite: 34CV96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin suuri
Halkaisija3 / 8 "
voima6000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2-45 / 64 "
Kokonaiskorkeus1 15 / 64 "
kokonaisleveys1 31 / 64 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6124
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: modulaarinen / kompakti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijavoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26250 Puristin-suuri modulaarinen / uritettu 3 / 8-16 | AH4CMY 34CV98 262503 / 8 "6000 lb4-13 / 64 "1 39 / 64 "1.5 "-3 / 8-16€266.14
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56230 Kiinnitin-suuri modulaarinen / kompakti M10 35mm | AH4CNA 34CW01 562308mm26000 N68.60mm31.5mm37.592mm35mmM10€159.98
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56250 Puristin-suuri modulaarinen / uritettu M10 | AH4CNC 34CW03 562508mm26000 N107mm40.9mm38.1mm-M10€245.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 Clamp-Large Modulaarinen / Kompakti 3/8-16 1-1/2 tuumaa
€164.05 / yksikkö