Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26220 Clamp-Medium Modular / Compact 1 / 4-20 5/8 tuumaa | AH4CMV 34CV95

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26220 Clamp-Medium Modulaarinen / Kompakti 1/4-20 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CMV Malli: 26220Ristiviite: 34CV95
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
€106.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike keskikokoinen
Halkaisija1 / 4 "
voima3600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2.25 "
Kokonaiskorkeus31 / 32 "
kokonaisleveys1 15 / 64 "
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3538
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: modulaarinen / kompakti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijavoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26240 Clamp-Medium Modular/Slot 1/4-20 5/8 tuumaa | AH4CMX 34CV97 262401 / 4 "3600 lb4-5 / 64 "63 / 64 "1.25 "5 / 8 "1 / 4-20€112.61
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56220 Clamp-Medium Modular / Compact M6 30mm | AH4CMZ 34CV99 562206mm16000 N57.10mm25.1mm31.242mm30mmM6€104.11
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56240 Clamp-Medium Modular / ura M6 16mm | AH4CNB 34CW02 562406mm16000 N103.60mm25.1mm31.7mm16mmM6€112.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26220 Clamp-Medium Modulaarinen / Kompakti 1/4-20 5/8 tuumaa
€106.22 / yksikkö