Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-uran varvaskiinnike 5/8 tuumaa | AH4CQQ 34CW94

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-aukon varvaskiristin 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CQQ Malli: 24148Ristiviite: 34CW94

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€78.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-uran kiinnitin
Halkaisija1 / 2 "
Aseman koko5 / 16 "
voima4000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys1-15 / 16 "
Kokonaiskorkeus1"
kokonaisleveys1.125 "
thread Pituus19 / 32 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: nokan toiminta - varvas
    • T-korttipaikan koko: 5/8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAseman kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24128 T-uran varvaspuristin 9/16 tuumaa | AH4CQP 34CW93 241281 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€78.16
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24168 T-uran varvaspidike 11/16 tuumaa | AH4CQR 34CW95 241681 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€80.99
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24188 T-uran varvaspuristin 3/4 tuumaa | AH4CQT 34CW96 241881 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€85.44
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24000 T-uran varvaspuristin 1 / 2-13 ST | AH4CQU 34CW97 240001 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€71.98
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54014 T-uran varvaspuristin 14 mm | AH4CQV 34CW98 54014M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€84.28
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54016 T-uran varvaspuristin 16mm | AH4CQW 34CW99 54016M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€81.45
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54018 T-uran varvaspuristin 18mm | AH4CQX 34CX01 54018M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€81.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-aukon varvaskiristin 5/8 tuumaa
€78.72 / yksikkö