Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 23158 Multi-Fixture Clamp Modular Medium No Nose | AH4CNM 34CW12

MITEE-BITE PRODUCTS INC 23158 Multi-Fixture Clamp Modular Medium No Nose

Varastossa
Tuote: AH4CNM Malli: 23158Ristiviite: 34CW12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoimikiinnike (keskikoko - ei nenää)
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3-19 / 64 "
Kokonaiskorkeus7 / 8 "
kokonaisleveys1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: Modulaarinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivoimaeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23140 Monitoimikiinnike 3 / 8-16 1/2 tuumaa | AH4CND 34CW04 231402000 lbMonitoimikiinnike2.5 "5 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 8-16€95.22
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23150 Mlti-Fxture Clamp 1 / 2-13 19/32 tuumaa | AH4CNE 34CW05 231504000 lbMonitoimikiinnike3.75 "5 / 8 "1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€100.80
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23145 Monitoimikiinnike 3 / 8-16 1/2 tuumaa Ei nenää | AH4CNF 34CW06 231452000 lbMonitoimikiinnike (ei nenää)2.156 "5 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 8-16€78.51
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23155 Mlti-Fxture Clamp 1 / 2-13 19/32 tuumaa Ei nenää | AH4CNG 34CW07 231554000 lbMonitoimikiinnike (ei nenää)3.375 "5 / 8 "3 / 4 "19 / 32 "1 / 2-13€83.02
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23180 Monitoimikiinnike Modulaarinen Pieni | AH4CNH 34CW08 23180-Monitoimikiinnike (pieni)2.5 "3 / 4 "3 / 4 "--€73.28
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23200 Monitoimikiinnike Modulaarinen keskikokoinen AH4CNJ 34CW09 23200-Monitoimikiinnike (keskikokoinen)3.75 "7 / 8 "3 / 4 "--€88.70
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23240 Monitoimikiinnitin Modulaarinen Suuri | AH4CNK 34CW10 23240-Monitoimikiinnike (suuri)4-7 / 32 "2"3 / 4 "--€232.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 23158 Multi-Fixture Clamp Modular Medium No Nose
€96.15 / yksikkö