Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-380 vannekiristin, 1/2 - 3/4 tuuman koko, Windlass, muovia | AJ2JFR 5ZW82

MIP RC TOOLS MIP-380 vanteiden kiristin, 1/2-3/4 tuuman koko, tuulilasi, muovia

Varastossa
Tuote: AJ2JFR Malli: MIP-380Ristiviite: 5ZW82
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
€302.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle1/2 "- 3/4"
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys2-1 / 2 "
HihnamateriaaliPolyesteri ja polypropeeni
Tyylikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1546
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Midwest Industrial Packaging MIP-380 vannekiristin on suunniteltu teräsvanteille. Sitä käytetään esineiden sitomiseen niiden liikkumisen estämiseksi. Tämä vanteiden kiristin on ihanteellinen myös raskaiden kuormien tai pyöreän/epäsäännöllisen reunan kuormien kiinnittämiseen, mukaan lukien puutavara, sementtilohkot ja koneet.

Ominaisuudet:

  • Brändin MIP-380 vannekiristimessä on venytyskiristin, joka tarjoaa manuaalisen, luotettavan menetelmän polynaruvanteen kiristämiseen ja leikkaamiseen ilman ulkoisten virtalähteiden tarvetta.
  • Tämä vanteiden kiristin on varustettu 6-1/2 tuuman kahvalla, joka takaa tarkan hallinnan kiristys- ja leikkaustoimenpiteiden aikana.
  • Siinä on tasainen tiivistepinta, joka varmistaa turvallisen ja tasaisen tiivistyksen kiristyksen jälkeen.
  • Tämä vanteiden kiristin on yhteensopiva polyesteri- ja polypropeenivanteiden kanssa, mikä tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Se on ISO-9001-sertifioitu, mikä korostaa korkealaatuisten standardien noudattamista valmistusprosesseissa, mikä takaa suorituskyvyn luotettavuuden ja kestävyyden.
  • Tämän vannekiristimen kokonaispituus on 19 tuumaa, mikä tarjoaa laajennetun ulottuvuuden ja mukavuuden vannetehtävien aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suositeltu huoltorutiini merkin MIP-380 vannekiristimelle?

V. Suosittelemme säännöllisiä kulumisen ja asianmukaisen toiminnan tarkastuksia optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä vanteiden kiristintä?

V. Käyttäjien tulee noudattaa normaaleja turvatoimia, mukaan lukien asianmukainen käsittely ja henkilönsuojainten käyttö vannettamisessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHihnamateriaaliHinta
MIP RC TOOLS MIP-370 vannekiristin, 1/2 - 3/4 tuuman koko, Windlass, muovia | AJ2JFQ 5ZW81 MIP-370 XNUMX1/2 "- 3/4"kelaPolyesteri ja polypropeeni€201.69
MIP RC TOOLS MIP-300 polypropeenivannekiristin, 1/2 - 3/4 tuuman koko, Windlass | CE8QDX MIP-300 XNUMX1/2 "- 3/4"kelaKevyt polypropeeni€87.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-380 vanteiden kiristin, 1/2-3/4 tuuman koko, tuulilasi, muovia
€302.31 / yksikkö