Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-2100 vanneleikkuri, 3/8-3/4 tuuman koko, teräs | AG7EBA 5ZW75

MIP RC TOOLS MIP-2100 vanneleikkuri, 3/8-3/4 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AG7EBA Malli: MIP-2100Ristiviite: 5ZW75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
rakentaminenSeosterästä, musta oksidi
Kahvan tyyppiMuovikahva
Hihnan leveys3 / 4 "
Työkalun pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari (0.031 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysTyökalun pituusKahvan tyyppirakentaminenHinta
MIP RC TOOLS MIP-2300 vanneleikkuri, 3/4-2 tuuman koko, teräs | AJ2JFP 5ZW77 MIP-2300 XNUMX2"24 "Tyyny GripSeosterästä, musta oksidi€378.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-2100 vanneleikkuri, 3/8-3/4 tuuman koko, terästä
€89.87 / yksikkö