Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-2300 vanneleikkuri, 3/4-2 tuuman koko, teräs | AJ2JFP 5ZW77

MIP RC TOOLS MIP-2300 Strapping Cutter, 3/4-2 Inch Size, Steel

Varastossa
Tuote: AJ2JFP Malli: MIP-2300Ristiviite: 5ZW77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
rakentaminenSeosterästä, musta oksidi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Hihnan leveys2"
Työkalun pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari: 0.050 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysTyökalun pituusKahvan tyyppirakentaminenHinta
MIP RC TOOLS MIP-2100 vanneleikkuri, 3/8-3/4 tuuman koko, teräs | AG7EBA 5ZW75 MIP-2100 XNUMX3 / 4 "12 "MuovikahvaSeosterästä, musta oksidi€70.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-2300 Strapping Cutter, 3/4-2 Inch Size, Steel
€274.90 / yksikkö