Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MINVEE MV0WPA-SS227 Pyörälevyasennelma, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, AISI 440C ruostumaton teräs, Vee | CT3QCV 800YX6

MINVEE MV0WPA-SS227 pyörälevykokoonpano, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, AISI 440C ruostumaton teräs, Vee

Varastossa
Tuote: CT3QCV Malli: MV0WPA-SS227Ristiviite: 800YX6
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
€383.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MINVEE MV0WPA pyörälevyasennelma, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, AISI 52100 hiiliteräs, Vee | CT3QCW 800YX4 MV0WPA€316.29
MINVEE MV0WPAX Pyörälevyasennelma, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, AISI 52100 hiiliteräs, Vee | CT3QCX 800YX5 MV0WPAX€316.29
MINVEE MV0WPAP pyörälevyasennelma, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, Vee | CT3QCY 800YX3 MV0WPAP€247.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINVEE MV0WPA-SS227 pyörälevykokoonpano, 14 mm kiskon leveydelle mm, koko 0, AISI 440C ruostumaton teräs, Vee
€383.09 / yksikkö